Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Sechskantmutter M42x1,5 HSS DIN382

  • ERIKS:12501885
Image 1
Zur Liste hinzufügen

337,42 €/ Stückexkl. MwSt

394,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
42
Gewindesteigung Außengewinde
1.5 mm
Material
HSS
DIN-Norm
382
Durchmesser
70 mm
Dicke
20 mm