Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Sechskantmutter M3x0,35 HSS DIN382

  • ERIKS:12501189
Image 1
Zur Liste hinzufügen

41,48 €/ Stückexkl. MwSt

48,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
3
Gewindesteigung Außengewinde
0.35 mm
Material
HSS
DIN-Norm
382
Durchmesser
19 mm
Dicke
5 mm