Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Sechskantmutter M3,5 HSS DIN382

  • ERIKS:12501991
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,24 €/ Stückexkl. MwSt

24,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
3.5
Gewindesteigung Außengewinde
0.6 mm
Material
HSS
DIN-Norm
382
Durchmesser
19 mm
Dicke
5 mm