Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Sechskantmutter M27 HSS DIN382

  • ERIKS:12502007
Image 1
Zur Liste hinzufügen

167,72 €/ Stückexkl. MwSt

196,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
27
Gewindesteigung Außengewinde
3 mm
Material
HSS
DIN-Norm
382
Durchmesser
60 mm
Dicke
25 mm