Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Sechskantmutter M26x1,5 HSS DIN382

  • ERIKS:12501853
Image 1
Zur Liste hinzufügen

193,32 €/ Stückexkl. MwSt

226,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
26
Gewindesteigung Außengewinde
1.5 mm
Material
HSS
DIN-Norm
382
Durchmesser
50 mm
Dicke
16 mm