Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Sechskantmutter M24x1,5 HSS DIN382

  • ERIKS:12501848
Image 1
Zur Liste hinzufügen

133,78 €/ Stückexkl. MwSt

156,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
24
Gewindesteigung Außengewinde
1.5 mm
Material
HSS
DIN-Norm
382
Durchmesser
50 mm
Dicke
16 mm