Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Sechskantmutter M24 HSS DIN382

  • ERIKS:12502006
Image 1
Zur Liste hinzufügen

114,13 €/ Stückexkl. MwSt

133,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
24
Gewindesteigung Außengewinde
3 mm
Material
HSS
DIN-Norm
382
Durchmesser
50 mm
Dicke
22 mm