Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Sechskantmutter M22x2,0 HSS DIN382

  • ERIKS:12501235
Image 1
Zur Liste hinzufügen

133,78 €/ Stückexkl. MwSt

156,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
22
Gewindesteigung Außengewinde
2 mm
Material
HSS
DIN-Norm
382
Durchmesser
50 mm
Dicke
16 mm