Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Sechskantmutter M20 HSS DIN382

  • ERIKS:12502004
Image 1
Zur Liste hinzufügen

54,19 €/ Stückexkl. MwSt

63,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
20
Gewindesteigung Außengewinde
2.5 mm
Material
HSS
DIN-Norm
382
Durchmesser
41 mm
Dicke
18 mm