Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Sechskantmutter M18x1,0 HSS DIN382

  • ERIKS:12501223
Image 1
Zur Liste hinzufügen

91,30 €/ Stückexkl. MwSt

106,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
18
Gewindesteigung Außengewinde
1 mm
Material
HSS
DIN-Norm
382
Durchmesser
41 mm
Dicke
14 mm