Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Sechskantmutter M13x1,0 HSS DIN382

  • ERIKS:12501212
Image 1
Zur Liste hinzufügen

71,06 €/ Stückexkl. MwSt

83,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
13
Gewindesteigung Außengewinde
1 mm
Material
HSS
DIN-Norm
382
Durchmesser
36 mm
Dicke
10 mm