Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Sechskantmutter M12x0,75 HSS DIN382

  • ERIKS:12501208
Image 1
Zur Liste hinzufügen

62,52 €/ Stückexkl. MwSt

73,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
12
Gewindesteigung Außengewinde
0.75 mm
Material
HSS
DIN-Norm
382
Durchmesser
36 mm
Dicke
10 mm