Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Sechskantmutter M10x1,0 HSS DIN382

  • ERIKS:12501204
Image 1
Zur Liste hinzufügen

44,66 €/ Stückexkl. MwSt

52,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
10
Gewindesteigung Außengewinde
1 mm
Material
HSS
DIN-Norm
382
Durchmesser
27 mm
Dicke
11 mm