Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Sechskantmutter G 3/8 HSS DIN382 links

  • ERIKS:12501081
Image 1
Zur Liste hinzufügen

111,55 €/ Stückexkl. MwSt

130,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
3/8 in
Gewindesteigung Außengewinde
19 in
Material
HSS
DIN-Norm
382 links
Durchmesser
41 mm
Dicke
14 mm