Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Sechskantmutter G 3/4 HSS DIN382

  • ERIKS:12501069
Image 1
Zur Liste hinzufügen

113,53 €/ Stückexkl. MwSt

132,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
3/4 in
Gewindesteigung Außengewinde
14 in
Material
HSS
DIN-Norm
382
Durchmesser
50 mm
Dicke
16 mm