Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Sechskantmutter G 2' HSS DIN382

  • ERIKS:12501078
Image 1
Zur Liste hinzufügen

567,07 €/ Stückexkl. MwSt

663,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
2 in
Gewindesteigung Außengewinde
11 in
Material
HSS
DIN-Norm
382
Durchmesser
100 mm
Dicke
22 mm