Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Sechskantmutter G 1/4 HSS DIN382

  • ERIKS:12501065
Image 1
Zur Liste hinzufügen

45,65 €/ Stückexkl. MwSt

53,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
1/4 in
Gewindesteigung Außengewinde
19 in
Material
HSS
DIN-Norm
382
Durchmesser
36 mm
Dicke
10 mm