Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Sechskantmutter BSW 1' HSS DIN383

  • ERIKS:12500204
Image 1
Zur Liste hinzufügen

120,48 €/ Stückexkl. MwSt

140,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
BSW
Gewindegröße
1 in
Gewindesteigung Außengewinde
8 in
Material
HSS
DIN-Norm
383
Durchmesser
50 mm
Dicke
22 mm