Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Sechskantmutter bspt 3/8 HSS DIN382

  • ERIKS:12500655
Image 1
Zur Liste hinzufügen

142,91 €/ Stückexkl. MwSt

167,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Rc (BSPT)
Gewindegröße
3/8 in
Gewindesteigung Außengewinde
19 in
Material
HSS
DIN-Norm
382
Durchmesser
41 mm
Dicke
15 mm