Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Sechskantmutter bspt 1/8 HSS DIN382

  • ERIKS:12500653
Image 1
Zur Liste hinzufügen

92,89 €/ Stückexkl. MwSt

108,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Rc (BSPT)
Gewindegröße
1/8 in
Gewindesteigung Außengewinde
28 in
Material
HSS
DIN-Norm
382
Durchmesser
27 mm
Dicke
11 mm