Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schwarzring-Masch.Gewindeb. FormC M16 HSS-E DIN376

  • ERIKS:12503316
Image 1
Zur Liste hinzufügen

57,36 €/ Stückexkl. MwSt

67,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
16
Gewindesteigung Innengewinde
2 mm
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
110 mm
Gewindelänge
32 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Quadratischer Kopf
9 mm