Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen UNEF 3/8 HSS DIN223

  • ERIKS:12500850
Image 1
Zur Liste hinzufügen

40,09 €/ Stückexkl. MwSt

46,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
UNEF
Gewindegröße
3/8 in
Gewindesteigung Außengewinde
32 in
Material
HSS
DIN-Norm
223
Durchmesser
30 mm
Dicke
11 mm