Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen UNEF 1/2 HSS DIN223

  • ERIKS:12500852
Image 1
Zur Liste hinzufügen

61,93 €/ Stückexkl. MwSt

72,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
UNEF
Gewindegröße
1/2 in
Gewindesteigung Außengewinde
28 in
Material
HSS
DIN-Norm
223
Durchmesser
38 mm
Dicke
10 mm