Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen UNEF 1.1/2 HSS DIN223

  • ERIKS:12500868
Image 1
Zur Liste hinzufügen

233,62 €/ Stückexkl. MwSt

273,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
UNEF
Gewindegröße
1.1/2 in
Gewindesteigung Außengewinde
18 in
Material
HSS
DIN-Norm
223
Durchmesser
75 mm
Dicke
20 mm