Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen UNC 7/8 HSS DIN223 links

  • ERIKS:12500504
Image 1
Zur Liste hinzufügen

142,31 €/ Stückexkl. MwSt

166,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
UNC
Gewindegröße
7/8 in
Gewindesteigung Außengewinde
9 in
Material
HSS
DIN-Norm
223 links
Durchmesser
55 mm
Dicke
22 mm