Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen UNC 5/8 HSS DIN223

  • ERIKS:12500629
Image 1
Zur Liste hinzufügen

49,62 €/ Stückexkl. MwSt

58,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
UNC
Gewindegröße
5/8 in
Gewindesteigung Außengewinde
11 in
Material
HSS
DIN-Norm
223
Durchmesser
45 mm
Dicke
18 mm