Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen UNC 3/8 HSS DIN223 links

  • ERIKS:12500498
Image 1
Zur Liste hinzufügen

48,83 €/ Stückexkl. MwSt

57,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
UNC
Gewindegröße
3/8 in
Gewindesteigung Außengewinde
16 in
Material
HSS
DIN-Norm
223 links
Durchmesser
30 mm
Dicke
11 mm