Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen UNC 1/4 HSS DIN223

  • ERIKS:12500623
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,23 €/ Stückexkl. MwSt

26,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
UNC
Gewindegröße
1/4 in
Gewindesteigung Außengewinde
20 in
Material
HSS
DIN-Norm
223
Durchmesser
20 mm
Dicke
7 mm