Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen UNC 1.1/8 HSS DIN223

  • ERIKS:12500634
Image 1
Zur Liste hinzufügen

128,42 €/ Stückexkl. MwSt

150,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
UNC
Gewindegröße
1.1/8 in
Gewindesteigung Außengewinde
7 in
Material
HSS
DIN-Norm
223
Durchmesser
65 mm
Dicke
25 mm