Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen PG 36 HSS DIN223

  • ERIKS:12501129
Image 1
Zur Liste hinzufügen

643,09 €/ Stückexkl. MwSt

752,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
PG
Gewindegröße
36 in
Gewindesteigung Außengewinde
16 in
Material
HSS
DIN-Norm
223
Durchmesser
90 mm
Dicke
22 mm