Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen PG 16 HSS DIN223

  • ERIKS:12501126
Image 1
Zur Liste hinzufügen

133,38 €/ Stückexkl. MwSt

156,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
PG
Gewindegröße
16 in
Gewindesteigung Außengewinde
18 in
Material
HSS
DIN-Norm
223
Durchmesser
55 mm
Dicke
16 mm