Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen PG 13,5 HSS DIN223

  • ERIKS:12501125
Image 1
Zur Liste hinzufügen

113,14 €/ Stückexkl. MwSt

132,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
PG
Gewindegröße
13.5 in
Gewindesteigung Außengewinde
18 in
Material
HSS
DIN-Norm
223
Durchmesser
45 mm
Dicke
14 mm