Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen NPT 3/8 HSS DIN223

  • ERIKS:12500665
Image 1
Zur Liste hinzufügen

123,85 €/ Stückexkl. MwSt

144,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
NPT
Gewindegröße
3/8 in
Gewindesteigung Außengewinde
18 in
Material
HSS
DIN-Norm
223
Durchmesser
45 mm
Dicke
14 mm