Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen NPT 3/4 HSS DIN223

  • ERIKS:12500668
Image 1
Zur Liste hinzufügen

197,69 €/ Stückexkl. MwSt

231,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
NPT
Gewindegröße
3/4 in
Gewindesteigung Außengewinde
14 in
Material
HSS
DIN-Norm
223
Durchmesser
55 mm
Dicke
22 mm