Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen NPT 1/8 HSS DIN223

  • ERIKS:12500663
Image 1
Zur Liste hinzufügen

79,79 €/ Stückexkl. MwSt

93,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
NPT
Gewindegröße
1/8 in
Gewindesteigung Außengewinde
27 in
Material
HSS
DIN-Norm
223
Durchmesser
30 mm
Dicke
11 mm