Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen NPT 1/4 HSS DIN223

  • ERIKS:12500664
Image 1
Zur Liste hinzufügen

97,65 €/ Stückexkl. MwSt

114,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
NPT
Gewindegröße
1/4 in
Gewindesteigung Außengewinde
18 in
Material
HSS
DIN-Norm
223
Durchmesser
38 mm
Dicke
14 mm