Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen mit Schälanschnitt M8x1 HSS-E DIN223

  • ERIKS:12504341
Image 1
Zur Liste hinzufügen

37,71 €/ Stückexkl. MwSt

44,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
8
Gewindesteigung Außengewinde
1 mm
Material
HSS-E
DIN-Norm
223
Durchmesser
25 mm
Dicke
9 mm