Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen mit Schälanschnitt M5 HSS-E DIN223

  • ERIKS:12504421
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,05 €/ Stückexkl. MwSt

23,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
5
Gewindesteigung Außengewinde
0.8 mm
Material
HSS-E
DIN-Norm
223
Durchmesser
20 mm
Dicke
7 mm