Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen mit Schälanschnitt M24x1,5 HSS-E DIN223

  • ERIKS:12504358
Image 1
Zur Liste hinzufügen

204,84 €/ Stückexkl. MwSt

239,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
24
Gewindesteigung Außengewinde
1.5 mm
Material
HSS-E
DIN-Norm
223
Durchmesser
55 mm
Dicke
16 mm