Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen mit Schälanschnitt M22 HSS-E DIN223

  • ERIKS:12504430
Image 1
Zur Liste hinzufügen

184,59 €/ Stückexkl. MwSt

215,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
22
Gewindesteigung Außengewinde
2.5 mm
Material
HSS-E
DIN-Norm
223
Durchmesser
55 mm
Dicke
22 mm