Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen mit Schälanschnitt M20 HSS-E DIN223

  • ERIKS:12504429
Image 1
Zur Liste hinzufügen

107,58 €/ Stückexkl. MwSt

125,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
20
Gewindesteigung Außengewinde
2.5 mm
Material
HSS-E
DIN-Norm
223
Durchmesser
45 mm
Dicke
18 mm