Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen mit Schälanschnitt M18 HSS-E DIN223

  • ERIKS:12504428
Image 1
Zur Liste hinzufügen

107,58 €/ Stückexkl. MwSt

125,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
18
Gewindesteigung Außengewinde
2.5 mm
Material
HSS-E
DIN-Norm
223
Durchmesser
45 mm
Dicke
18 mm