Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen mit Schälanschnitt M14 HSS-E DIN223

  • ERIKS:12504426
Image 1
Zur Liste hinzufügen

63,52 €/ Stückexkl. MwSt

74,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
14
Gewindesteigung Außengewinde
2 mm
Material
HSS-E
DIN-Norm
223
Durchmesser
38 mm
Dicke
14 mm