Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen mit Schälanschnitt M12x1,5 HSS-E DIN223

  • ERIKS:12504346
Image 1
Zur Liste hinzufügen

73,84 €/ Stückexkl. MwSt

86,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
12
Gewindesteigung Außengewinde
1.5 mm
Material
HSS-E
DIN-Norm
223
Durchmesser
38 mm
Dicke
10 mm