Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen mit Schälanschnitt G 1/4 HSS-E DIN5158

  • ERIKS:12504283
Image 1
Zur Liste hinzufügen

63,52 €/ Stückexkl. MwSt

74,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
1/4 in
Gewindesteigung Außengewinde
19 in
Material
HSS-E
DIN-Norm
5158
Durchmesser
38 mm
Dicke
10 mm