Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen mit Schälanschnitt G 1/2 HSS-E DIN5158

  • ERIKS:12504285
Image 1
Zur Liste hinzufügen

107,18 €/ Stückexkl. MwSt

125,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
1/2 in
Gewindesteigung Außengewinde
14 in
Material
HSS-E
DIN-Norm
5158
Durchmesser
45 mm
Dicke
14 mm