Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen M8x0,75 HSS DIN223

  • ERIKS:12501495
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Serie
Form B
Typ
Round Die
Gewindeform
Metrisch
Gewindemaß metrisch
8
Gewindesteigung Außengewinde
0.75 mm
Material
HSS
Ausführung
Massive Ausführung (Form B)
DIN-Norm
223
Durchmesser
25 mm
Dicke
9 mm
Gewindeart
Metrisches ISO-Feingewinde
Gewindesteigung
0.75 mm
Außendurchmesser
25 mm