Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen M8x0,5 HSS DIN223

  • ERIKS:12501494
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,41 €/ Stückexkl. MwSt

29,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Serie
Form B
Typ
Round Die
Gewindeform
Metrisch
Gewindemaß metrisch
8
Gewindesteigung Außengewinde
0.5 mm
Material
HSS
Ausführung
Massive Ausführung (Form B)
DIN-Norm
223
Durchmesser
25 mm
Dicke
9 mm
Gewindeart
Metrisches ISO-Feingewinde
Gewindesteigung
0.5 mm
Außendurchmesser
25 mm