Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen M8 HSS DIN223

  • ERIKS:12502245
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,31 €/ Stückexkl. MwSt

13,23 €inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
8
Gewindesteigung Außengewinde
1.25 mm
Material
HSS
DIN-Norm
223
Durchmesser
25 mm
Dicke
9 mm