Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen M6x0,75 HSS DIN223 links

  • ERIKS:12501237
Image 1
Zur Liste hinzufügen

29,77 €/ Stückexkl. MwSt

34,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
6
Gewindesteigung Außengewinde
0.75 mm
Material
HSS
DIN-Norm
223 links
Durchmesser
20 mm
Dicke
7 mm